SMSG1.5-20L SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599014 SMSG1.5-20L SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599014

SMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数20 注文コード45599014 品番SMSG1.5-20L
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はモジュール・歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
ボス径B(Φmm)26 歯幅J(mm)8 基準円直径C(Φmm)30 歯先円直径D(Φmm)31.74 穴径A(Φmm)(H7)8 穴長さI(mm)19 組立距離E(mm)30 歯先距離G(mm)15.87 全長F(mm)21.18 長さH(mm)13 おさえ面径K(Φmm)15.37 モジュール1.5 歯数20 種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 質量(kg)0.074 歯幅(mm)8 許容トルク(N・m)(曲げ強さ)4.1、(歯面強さ)3.47 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2級 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.04〜0.10 歯数比1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする