SMSG1-30R SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599127 SMSG1-30R SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599127

SMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数30 注文コード45599127 品番SMSG1-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,460
この商品はモジュール・歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
ボス径B(Φmm)24 歯幅J(mm)6 基準円直径C(Φmm)30 歯先円直径D(Φmm)31.26 穴径A(Φmm)(H7)8 穴長さI(mm)16 組立距離E(mm)28 歯先距離G(mm)13.63 全長F(mm)17.61 長さH(mm)10 おさえ面径K(Φmm)19.03 モジュール1 歯数30 種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 質量(kg)0.057 歯幅(mm)6 許容トルク(N・m)(曲げ強さ)2.5、(歯面強さ)3.02 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2級 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.02〜0.08 歯数比1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする