曜日別特売
SD-17S-3-6.35 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599942

※セットスクリュータイプ

SD-17S-3-6.35 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599942
SD-17S-3-6.35 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599942
SD-17S-3-6.35 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599942

K-7カップリング SDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)24.9注文コード45599942品番SD-17S-3-6.35
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
外径D(Φmm)17.5寸法L1(mm)8.5寸法L2(mm)4.2寸法M(mm)M3軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)24.9許容トルク(N・m)1.76最高回転数(min-1[r.p.m])15000タイプセットスクリュー種類オルダムタイプ材質(ハブ)アルミ合金ねじり剛性(N・cm/rad)11900GD2(kg・cm2)0.021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする