※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TBSJD SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600267 AT-150TBSJD SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600267

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45600267 品番 AT-150TBSJD
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚・ワイド水切・防火ダンパー:SUS304)

寸法A(mm)218 寸法B(mm)116 寸法C(mm)200 寸法D(mm)147 寸法E(mm)40 寸法F(mm)86 寸法G(mm)71.5 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状ギャラリ タイプ壁汚れ低減、ワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする