※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 出力側に素子保護用のダイオード内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
30Aの容量は中々見つからず、本品の実動作を観察し採用しました。
突入電流を考え負荷率 5%程度で使用、1個が1年少しで原因不明の破損。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。