※Aタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)35 タイプAタイプ 注文コード45600922 品番A-18
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は軸穴径d1・タイプなど62種類から選べます 他の種類を見る
種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)(最大)35 軸穴径d2(Φmm)(最大)35 外径(Φmm)93 全長L(mm)59.9 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容トルク(N・m)180 タイプAタイプ ボス径(Φmm)51 下穴径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする