※Aタイプ
ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの コイルタイプ
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)118
タイプ
Aタイプ
注文コード
45600983
品番
A-700
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)118
軸穴径d2(Φmm)
(最大)118
外径(Φmm)
276
全長L(mm)
209.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3100
許容トルク(N・m)
7000
タイプ
Aタイプ
ボス径(Φmm)
169
下穴径(Φmm)
50