※Gタイプ
ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの コイルタイプ
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)32
タイプ
Gタイプ
注文コード
45601123
品番
G-10
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)32
軸穴径d2(Φmm)
(最大)32
外径(Φmm)
81
全長L(mm)
52.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
許容トルク(N・m)
100
タイプ
Gタイプ
ボス径(Φmm)
46
下穴径(Φmm)
10