※Gタイプ
ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの コイルタイプ
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)35
タイプ
Gタイプ
注文コード
45601166
品番
G-18
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)35
軸穴径d2(Φmm)
(最大)35
外径(Φmm)
93
全長L(mm)
59.9
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
許容トルク(N・m)
180
タイプ
Gタイプ
ボス径(Φmm)
51
下穴径(Φmm)
12