※Gタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)95 タイプGタイプ 注文コード45601202 品番G-340
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は軸穴径d1・タイプなど62種類から選べます 他の種類を見る
種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)(最大)95 軸穴径d2(Φmm)(最大)95 外径(Φmm)214 全長L(mm)156.4 最高回転数(min-1[r.p.m])6500 許容トルク(N・m)3400 タイプGタイプ ボス径(Φmm)137 下穴径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする