※Lタイプ
ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの コイルタイプ
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)20
タイプ
Lタイプ
注文コード
45601254
品番
L-01
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)20
軸穴径d2(Φmm)
(最大)20
外径(Φmm)
58
全長L(mm)
72
許容トルク(N・m)
10
タイプ
Lタイプ
ボス径(Φmm)
32
下穴径(Φmm)
6