※Lタイプ
ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの コイルタイプ
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)83
タイプ
Lタイプ
注文コード
45601306
品番
L-210
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)83
軸穴径d2(Φmm)
(最大)83
外径(Φmm)
194
全長L(mm)
216
許容トルク(N・m)
2100
タイプ
Lタイプ
ボス径(Φmm)
118
下穴径(Φmm)
25