※Lタイプ
ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの コイルタイプ
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)109
タイプ
Lタイプ
注文コード
45601342
品番
L-540
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)109
軸穴径d2(Φmm)
(最大)109
外径(Φmm)
246
全長L(mm)
286.8
許容トルク(N・m)
5400
タイプ
Lタイプ
ボス径(Φmm)
156
下穴径(Φmm)
50