※Lタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)118 タイプLタイプ 注文コード45601351 品番L-700
参考基準価格(税別)¥565,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は軸穴径d1・タイプなど62種類から選べます 他の種類を見る
種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)(最大)118 軸穴径d2(Φmm)(最大)118 外径(Φmm)276 全長L(mm)337.2 許容トルク(N・m)7000 タイプLタイプ ボス径(Φmm)169 下穴径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする