※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150QED4-BL 電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601773 AT-150QED4-BL 電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601773

電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45601773 品番 AT-150QED4-BL
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板

寸法A(mm)147 材質鋼板/樹脂 用途室内用 取付壁・天井取付タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称150 フィルターなし、交換用:なし 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。防火ダンパーの使用・設置場所については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。給気開口部(側面)が天井・壁に近い場合、屋外環境により壁を汚す場合がありますので、このような場合はフィルター付のAT-QEFD4-BLをおすすめします。
※浴室等湿気の多い所では使用できません。下記環境下で使用しますとシャッター表面およびグリル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50% RH以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする