※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175QEF4-BL 電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601807 AT-175QEF4-BL 電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601807

電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45601807 品番AT-175QEF4-BL
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板

寸法A(mm)172 寸法B(mm)10 材質鋼板/樹脂 用途室内用 取付壁・天井取付タイプ 呼称175 フィルターフィルター付、交換用:AT-150QEF4-F 適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。浴室等湿気の多い所では使用できません。下記環境下で使用しますとシャッター表面およびグリル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50%RH以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする