※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード45601816品番AT-150QEFD4-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板