※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150QSU 差圧給気ユニット 壁取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601868 AT-150QSU 差圧給気ユニット 壁取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601868

差圧給気ユニット 壁取付タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45601868 品番AT-150QSU
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途室内用 取付壁取付タイプ 呼称150 フィルターなし、交換用:なし
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。レンジフードファン以外の換気扇との組合わせでは正常に機能しない場合があります。差圧感応圧力調整可能(30-50pa:工場出荷時40pa)
※下記環境下で使用しますとシャッター表面およびグリル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50%RH以上)
※この商品はC値(床面積当たりの隙間面積)=1.0cm2/m2以下かつ床面積が100m2未満の住宅に適用します。上記条件が確保されない場合には、シャッターが十分に開かないことがあります。 AT-150QSUは壁汚対策および粉塵・花粉対策の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする