※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TQSUF 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601877 AT-150TQSUF 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601877

差圧給気ユニット 天井取付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45601877 品番AT-150TQSUF
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途室内用 取付天井取付タイプ 呼称150 フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。レンジフードファン以外の換気扇との組合わせでは正常に機能しない場合があります。差圧感応圧力調整可能(10〜30pa:工場出荷時20pa)壁取付タイプとの差圧感応圧力差は、天井据付によるダクト配管(9m相当)を考慮したものです。
※下記環境下で使用しますとシャッター表面およびグリル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50%RH以上)
※この商品はC値(床面積当たりの隙間面積)=1.0cm2/m2以下かつ床面積が100m2未満の住宅に適用します。上記条件が確保されない場合には、シャッターが十分に開かないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする