※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QNUXB 自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル 防音タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601965 AT-100QNUXB 自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル 防音タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601965

自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル 防音タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45601965 品番AT-100QNUXB
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約50%カット 不織布フィルター付:捕集率約65%(質量法) 防音効果:500Hz域にて約29dB 色調:ホワイト 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途室内用 形状フラットインテリアパネル 取付壁取付タイプ タイプ防音タイプ 呼称100 フィルターNOx吸収フィルター付、交換用:AT-100QNUX-F
注意
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回り、かつ室内温度が20℃・室内湿度50%RH以上)
※通常はシャッター「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはシャッターを閉じることができます。天井へは据え付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする