※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QNKT 自然給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602044 AT-100QNKT 自然給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602044

自然給気ユニット 天井取付タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45602044 品番AT-100QNKT
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 薄形デザイングリル ボード止め可能(取付部品同梱) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途室内用 取付天井取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNKT-F
注意
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-10℃を下回り、かつ室内温度が15〜25℃・室内湿度45%RH以上)
※寒冷地使用の場合は、ダクトおよびエルボの外側に十分な断熱を施してください。壁へは据え付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする