※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 通気口
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602297
品番
AT-150QKKN3
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
寸法A(mm)
225
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
196
寸法E(mm)
234
材質
樹脂
用途
室内用
形状
角形十字格子
取付
壁・天井・床据付タイプ
タイプ
風量調節付
呼称
150
フィルター
ネットフィルター付、交換用:AT-150QKF2-F
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。