※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 通気口
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45602333
品番
AT-100QKF3SN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
材質
樹脂
用途
室内用
形状
角形
取付
壁・天井・床据付タイプ
呼称
100
フィルター
不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
注意
※床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。