※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 通気口
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602367
品番
AT-150QM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
144
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
19
材質
樹脂
用途
室内用
形状
丸形
取付
壁・天井取付タイプ
タイプ
風量調節付
呼称
150
フィルター
なし、交換用:なし
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。アルミ製フレキシブルダクトおよびフレキサイレンサーには取り付けられません。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。