※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 通気口
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602376
品番
AT-200QM
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
寸法A(mm)
285
寸法B(mm)
230
寸法C(mm)
197
寸法D(mm)
69
寸法E(mm)
81
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
23
材質
樹脂
用途
室内用
形状
丸形
取付
壁・天井取付タイプ
タイプ
風量調節付
呼称
200
フィルター
なし、交換用:なし
適合パイプ径(Φmm)
200
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。アルミ製フレキシブルダクトおよびフレキサイレンサーには取り付けられません。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。