※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 通気口
通気ユニット 壁取付タイプ 角形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45602446
品番
AT-100QTK2
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
室間(居室対居室、居室対廊下)による自然通気 防音構造 シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
材質
樹脂
用途
室内用
形状
角形
取付
壁取付タイプ
呼称
100
フィルター
なし、交換用:なし
注意
※天井へは据え付けられません。