※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75QNU-S 延長ソケット AT-75QNU専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602455 AT-75QNU-S 延長ソケット AT-75QNU専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602455

延長ソケット AT-75QNU専用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45602455 品番AT-75QNU-S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

色調:ライトグレー 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途室内用 適合AT-75QNU専用 呼称75
注意
※AT-75QNU延長以外には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする