※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QKF2-F 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602857 AT-100QKF2-F 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602857

給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602857 品番 AT-100QKF2-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

材質:ネットフィルター(合成樹脂)

適合機種
AT-100QKF2(-BE)
AT-100QKKF2/
AT-100QKN3(-BE)/
AT-100QKKN3/
AT-100QKN3SN/
用途交換用フィルター タイプ角形・角形十字格子用 寸法A(mm)155 呼称100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
屋内換気用フィルター交換
農・林・水産業

このフィルターは、ホームセンターにも無くて入手困難でした。設置当時の物をだましだまし使ってきましたが、劣化が酷くて代替品を使おうか迷っていましたが、全く同じ物が見つかり無事に交換できました。有り難し。

対象商品:
45602866
2023-01-04
用途:
フィルター交換時
M.Iダクト 様 (建設業・工事業)

既製品に付いてなかったのでこれを購入しました。
受け取りをポストにしてもらえればいいのにと思いましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする