※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200QKF2-F 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602875 AT-200QKF2-F 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602875

給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602875 品番 AT-200QKF2-F
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

材質:ネットフィルター(合成樹脂)

適合機種
AT-200QKF2/
AT-200QKKF2/
AT-200QKN3/
AT-200QKKN3/
用途交換用フィルター タイプ角形・角形十字格子用 寸法A(mm)270 呼称200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
屋内換気用フィルター交換
農・林・水産業

このフィルターは、ホームセンターにも無くて入手困難でした。設置当時の物をだましだまし使ってきましたが、劣化が酷くて代替品を使おうか迷っていましたが、全く同じ物が見つかり無事に交換できました。有り難し。

対象商品:
45602866
2023-01-04
用途:
フィルター交換時
M.Iダクト 様 (建設業・工事業)

既製品に付いてなかったのでこれを購入しました。
受け取りをポストにしてもらえればいいのにと思いましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする