※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602884
品番
AT-100QK3-F
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
適合機種
AT-100QK(3)(-BE)/
AT-100QKK2(3)/
AT-100QK3SN/
AT-100QKF3SN/
用途
交換用フィルター
タイプ
角形・角形十字格子用
寸法A(mm)
145
呼称
100