※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602893
品番
AT-150QK3-F
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
適合機種
AT-150QK(3)/
AT-150QKK2(3)
用途
交換用フィルター
タイプ
角形・角形十字格子用
寸法A(mm)
195
呼称
150