※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200QK3-F 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602909 AT-200QK3-F 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602909

給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602909 品番 AT-200QK3-F
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)

適合機種
AT-200QK(3)/
AT-200QKK2(3)
用途交換用フィルター タイプ角形・角形十字格子用 寸法A(mm)235 呼称200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする