※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
排気用グリル 交換用フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45602918
品番
AT-100QKSF3-F
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-100QKSF3
呼称
100