※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
フレキシブルダクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45603724
品番
AT-100PJP-60
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
内部はドレンの溜りにくいなめらかな構造 接続用バンド付 材質:合成樹脂
寸法A(mm)
600
材質
樹脂
用途
中間接続用
呼称
100
適合パイプ
Φ100