M12-70A 極性なし 水中ポンプ M12-70A 極性なし マリンテック 45604257

水中ポンプ M12-70A 極性なし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45604257 品番M12-70A 極性なし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。

型式M12-70A 質量(kg)1.8 出力(W)100 電流(A)6.5 電圧(V)12 全揚程(m)6 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分70リットル(70)(1,100GPH) 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45604257 M12-70A 極性なし 53078979 M12-70A 極性なし 水中ポンプ M12-70A 極性なし マリンテック 水中ポンプ M12-70A 極性なし マリンテック 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-21
用途:
船でのデッキの洗浄
サービス業

よく吸い上げてくれます。注文して良かったと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする