M24-75A 極性なし 水中ポンプ M24-75A 極性なし マリンテック 45604275

水中ポンプ M24-75A 極性なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45604275 品番M24-75A 極性なし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。

型式M24-75A 質量(kg)1.8 出力(W)150 電流(A)6.5 電圧(V)24 全揚程(m)6 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分75リットル(75)(1,200GPH) 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする