取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備