LEDバーライト(新型 白色 50cm 3連タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45604643 品番MB50-24T 3連
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理

セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24T 寸法(mm)32×10×500 白色 質量(g)200 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45604643 MB50-24T 3連 62569337 MB50-24T LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V マリンテック LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V マリンテック 1式 16,980 税込18,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする