モンベル
モンベルの レインウェア・ヤッケ
モンベルの レインウェア
モンベルの トップス レインウェア
レインダンサー ジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45605413
品番
1128618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ゴアテックスファブリクス使用
ベーシックなデザインに充実の機能を搭載
軽量性・コンパクト性に優れたスタンダードモデル
色
レッド
サイズ
L
材質
ゴアテックスファブリクス
胸囲(cm)
95〜101
適応身長(cm)
170〜180
胴囲(cm)
81〜87