フーモン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード45606463 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

1000倍の高希釈倍率で野菜類やりんご・かんきつに使用できます。
アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病を同時に防除します。
有効成分がすばやく害虫を包囲し気門封鎖で窒息死させます。
収穫前日まで何回でも使用できます。
殺菌剤用展着剤として使用できます。

仕様使用時期:収穫前日まで 成分その他:界面活性剤17.5% 使用方法散布 希釈倍率1000倍 有効成分ポリグリセリン脂肪酸エステル82.5% 性状淡黄色可乳化油状液体 適合作物野菜類、りんご、かんきつ 農林水産省登録第(号)23741 適合病害虫ハダニ類、アブラムシ類、コナジラミ類、うどんこ病 毒劇区分普通物
注意
※使用方法にご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45606463
2024-06-16
用途:
家庭菜園の害虫駆除で購入しました
その他業種

子供と家庭菜園を楽しんでいるのですが、葉裏に害虫らしき小さいモノが付いて、葉の色も変色してきたので駆除用にと購入しました。
効いてくれると良いなぁと思っています。
展着剤としても使えるとの事なので、今後にも役立ちそうで満足しています。

対象商品:
45606463
2023-07-07
用途:
殺虫剤として
製造業

殺虫剤と展着剤の効果で使用回数制限ないので常用してる。殺菌剤もいっしょに入れれる

対象商品:
45606463
2021-10-19
用途:
農薬散布
その他業種

農薬の中でも気門封鎖の薬剤なので、使いやすくていいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする