ビーラム粒剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード45606479 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新規性
従来の殺線虫剤と異なる、新規の作用機構を有する殺線虫剤です。
優れた効果
ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウ、イモグサレセンチュウ等の幅広いセンチュウ類に対し優れた防除効果を発揮し、収量や品質の向上が期待できます。
高い安全性
人畜への影響が低く、作業安全性の高い薬剤です。土壌生物や水産動植物、その他環境生物への影響の低い薬剤です。
使いやすさ
臭気が少なく、扱いやすい粒剤です。被覆やガス抜き等の作業が不要で散布後すぐに定植、播種が可能です。

成分フルオピラム0.50% 使用方法全面土壌混和 種類フルオピラム粒剤 有効期限(年)4 希釈倍率20kg/10a 性状淡褐色細粒 使用可能回数本剤:1回、フルオピラム:1回 適合作物ばれいしょ、かんしょ、さといも、にんじん、だいこん、にんにく、きく 農林水産省登録第(号)23961 適合病害虫ジャガイモシストセンチュウ、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、イモグサレセンチュウ 毒劇区分普通物 剤形粒剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45606479
2023-01-04
用途:
線虫防除
農・林・水産業

利用者から効果を聞いています。
効果は秋に確認できます。効果を期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする