桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 半袖
0001 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45607118
品番
0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%で気持ちの良い肌触り
色
杢グレー
サイズ
M
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
胸囲(cm)
100
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
69
色番
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45607118
0001
45163310
6645-53
半袖Tシャツ
桑和
1枚
¥
979
税込
¥
1,077
ナショナルブランドの相当品です