0001 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45607154 品番0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

綿100%で気持ちの良い肌触り

杢グレー サイズ4L 機能ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工 混率(%)綿100 胸囲(cm)120 分類ニット 肩幅(cm)54 袖丈(cm)27 着丈(cm)77 色番26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45607154 0001 45163328 6645-53 画像準備中 半袖Tシャツ 桑和 1枚 1,190 税込1,309 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする