0027 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズLL 注文コード45609464 品番0027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は色・サイズなど91種類から選べます 他の種類を見る

T/C 鹿の子を使用したロングセラーカラーポロシャツ

イエロー サイズLL 機能ストレッチ、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入) 胸囲(cm)108 分類ニット 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 色番73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45608843
2022-07-22
用途:
事務作業
農・林・水産業

ネイビー色が好きで何着も持っていますが、購入検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする