桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
0027 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
イエロー
サイズ
3L
注文コード
45609473
品番
0027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色・サイズ
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
T/C 鹿の子を使用したロングセラーカラーポロシャツ
色
イエロー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
112
分類
ニット
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
色番
73