168 168 カーゴパンツ 桑和 45617164

168 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバーグレー
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1本注文コード45617164品番168
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
¥3,290

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

色
シルバーグレー
サイズ
70
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、両側カーゴペン差し、両側カラビナループ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン、カーゴポケット(野帳が入る)
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
股下(cm)
80
分類
夏物
機能
ストレッチ、消臭
素材
フロント:金属ファスナー
色番
22
ワタリ(cm)
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45617128
2021-04-23
用途: 農業
農・林・水産業

見た目は固そうに見える布地ですが動きにまったく邪魔せずに むしろ力を補助してくれます。擦れにも強くて怪我をまもってくれています。快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする