曜日別特売
CCZ-70-15-15 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628143

※CCZ

CCZ-70-15-15 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628143
CCZ-70-15-15 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628143

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)15
内容量1個注文コード45628143品番CCZ-70-15-15
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(Φmm)70寸法C(mm)17寸法D(Φmm)83寸法E(mm)53寸法L1(mm)18寸法L2(mm)18寸法L3(mm)9寸法L4(mm)9寸法L5(mm)26軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)15許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-70種類オルダムタイプねじ径MM10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする