寸法A(Φmm)80寸法C(mm)21寸法D(Φmm)92寸法E(mm)61寸法L1(mm)20寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10寸法L4(mm)10寸法L5(mm)28軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-80種類オルダムタイプねじ径MM12締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6