曜日別特売
CCZ-80-30-30 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628922

※CCZ

CCZ-80-30-30 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628922
CCZ-80-30-30 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628922

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)30
内容量1個注文コード45628922品番CCZ-80-30-30
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(Φmm)80寸法C(mm)21寸法D(Φmm)92寸法E(mm)61寸法L1(mm)20寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10寸法L4(mm)10寸法L5(mm)28軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)30許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-80種類オルダムタイプねじ径MM12締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする