※MMZ
日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングの 伝導部品
日本ミニチュアカップリングの カップリング
日本ミニチュアカップリングの オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全306種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45634373
品番
MMZ-18-3-5
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
18
寸法C(mm)
10
寸法E(mm)
22
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
3
軸穴径d1(Φmm)
3
軸穴径d2(Φmm)
5
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
1.5
サイズ
MMZ-18
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M3
質量(g/組)
11.13
GD
2
(N・cm
2
)
0.191
ねじり剛性(N・cm/deg)
184.37
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.048
伝達トルク(N・cm)
245.2